Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 41B11F-3/4 Sprocket 2.000 Outer Diameter #41 | AE9PCM 6L896

TSUBAKI 41B11F-3/4 lánckerék 2.000 külső átmérő #41

Raktáron
Tétel: AE9PCM Típus: 41B11F-3/4Kereszthivatkozás: 6L896
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
€18.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma41
Fura Dia.3 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma11
Dia kívül.2"
Pitch Dia.1.775 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Ár
TSUBAKI 40B11F-1/2 Sprocket 2.000 Outer Diameter #40 | AE9PAZ 6L837 40B11F-1/2401 / 2 "€33.35
TSUBAKI 40B11F-5/8 Sprocket 2.000 Outer Diameter #40 | AE9PBA 6L838 40B11F-5/8405 / 8 "€34.21
TSUBAKI 40B11F-3/4 Sprocket 2.000 Outer Diameter #40 | AE9PBB 6L839 40B11F-3/4403 / 4 "€34.56
TSUBAKI 40B11F-7/8 Sprocket 2.000 Outer Diameter #40 | AE9PBC 6L840 40B11F-7/8407 / 8 "€34.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 41B11F-3/4 lánckerék 2.000 külső átmérő #41
€18.33 /Mértékegység