Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40D1CL csatlakozó - 5 db D-1 tartozék csomag | AB4KCC 1YJK6

TSUBAKI 40D1CL csatlakozó - 5 db D-1 tartozék csomag

Raktáron
Tétel: AB4KCC Típus: 40D1CLKereszthivatkozás: 1YJK6

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA görgős láncszem összekötése
ANSI láncméret40
A vég és a középvonal összekötése0.392 "
Belül Pin Dia.0.156 "
Hossz0.5 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher595 font
Dia Dia külső.0.156 "
Teljes szélesség0.717 "
Csap hossza0.717 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.06 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.5 "
Szegecsvég a középvonalig0.325 "
Henger Dia.0.312 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság3750 font
típusD-1 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.312

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 60 AS C / L görgős láncszem Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-€176.61
TSUBAKI 50 AS C/L Görgős láncszem Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-€136.40
TSUBAKI 40 AS C/L Görgős láncszem Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C/L0.717 "40AS----0.5 "-€113.59
TSUBAKI 100D1CL D-1 csatlakozó görgős csatlakozó | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Szegecselt1.25 "0.778 "€42.28
TSUBAKI 35D1CL csatlakozó - 5 db D-1 tartozék csomag | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Szegecselt0.375 "0.23 "€70.70
TSUBAKI 35D3CL csatlakozó - 5 db D-3 tartozék csomag | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Szegecselt0.375 "0.23 "€75.46
TSUBAKI 35WA1CL összekötő csatlakozó - 5 db A-1 melléklet csomag | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Szegecselt0.375 "0.23 "€71.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40D1CL csatlakozó - 5 db D-1 tartozék csomag
€71.67 /Mértékegység