Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40 AS C/L Görgős láncszem Pk5 | AB2CBT 1L541

TSUBAKI 40 AS C/L Görgős láncszem Pk5

Raktáron
Tétel: AB2CBT Modell: 40 AS C/LKereszthivatkozás: 1L541
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
€97.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA görgős láncszem összekötése
ANSI láncméret40AS
Belül Pin Dia.0.156 "
Anyag600 Stainless Steel
Max. Megengedett teher150 font
Teljes szélesség0.717 "
Hangmagasság0.5 "
Henger Dia.0.312 "
Temp. Hatótávolság-40 - 750F
Szélesség a görgős linklemezek között0.312

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7315900000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 60 AS C / L görgős láncszem Pk5 | AB2CBQ 1L539 60 AS C/L1.087 "60AS----0.75 "-€151.19
TSUBAKI 50 AS C/L Görgős láncszem Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C/L0.878 "50AS----0.625 "-€116.78
TSUBAKI 100D1CL D-1 csatlakozó görgős csatlakozó | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Szegecselt1.25 "0.778 "€35.03
TSUBAKI 35D1CL csatlakozó - 5 db D-1 tartozék csomag | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Szegecselt0.375 "0.23 "€61.03
TSUBAKI 35D3CL csatlakozó - 5 db D-3 tartozék csomag | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Szegecselt0.375 "0.23 "€68.24
TSUBAKI 35WA1CL összekötő csatlakozó - 5 db A-1 melléklet csomag | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Szegecselt0.375 "0.23 "€66.01
TSUBAKI 40D1CL csatlakozó - 5 db D-1 tartozék csomag | AB4KCC 1YJK6 40D1CL0.717 "400.392 "0.717 "0.06 "Szegecselt0.5 "0.325 "€59.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40 AS C/L Görgős láncszem Pk5
€97.24 /Mértékegység