Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 640F-4 sapka, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TZA 1VDY2

PARKER 640F-4 sapka, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3TZA Modell: 640F-4Kereszthivatkozás: 1VDY2
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
€21.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFellobbanás
Fáklyamenet mérete7 / 16-20
Flare típus45 fok
Hex méret9 / 16 "
Max. Nyomás450-2800 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7415338010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 640F-5 sapka, 5/16 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AB3TZB 1VDY3 640F-51 / 2-205 / 8 "450-2800 psi5 / 16 "10€40.10
PARKER 640F-6 sapka, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YJC 2P171 640F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10€35.33
PARKER 640F-8 sapka, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YJD 2P172 640F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€61.94
PARKER 640F-10 sapka, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YJE 2P173 640F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10€94.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 640F-4 sapka, 1/4 hüvelyk külső átmérő, sárgaréz
€21.84 /csomag