Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B16F-7/8 lánckerék 2.810 külső átmérő #40 | AB2BRJ 1L128

TSUBAKI 40B16F-7/8 lánckerék 2.810 külső átmérő #40

Raktáron
Tétel: AB2BRJ Típus: 40B16F-7/8Kereszthivatkozás: 1L128

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.7 / 8 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma16
Dia kívül.2.81 "
Pitch Dia.2.563 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Ár
TSUBAKI 40B16F-5/8 lánckerék 2.810 külső átmérő #40 | AB2BRG 1L126 40B16F-5/8405 / 8 "€46.61
TSUBAKI 40B16F-3/4 lánckerék 2.810 külső átmérő #40 | AB2BRH 1L127 40B16F-3/4403 / 4 "€47.35
TSUBAKI 40B16F-1 lánckerék 2.810 külső átmérő #40 | AB2BRK 1L129 40B16F-1401"€47.60
TSUBAKI 40B16F-1 1/4 lánckerék 2.810 külső átmérő #40 | AE9PBG 6L844 40B16F-1 1/4401-1 / 4 "€46.51
TSUBAKI 41B16F-3/4 lánckerék 2.810 külső átmérő #41 | AE9PCV 6L913 41B16F-3/4413 / 4 "€41.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B16F-7/8 lánckerék 2.810 külső átmérő #40
€47.09 /Mértékegység