Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B16F-3/4 lánckerék 2.810 külső átmérő #40 | AB2BRH 1L127

TSUBAKI 40B16F-3/4 lánckerék 2.810 külső átmérő #40

Raktáron
Tétel: AB2BRH Típus: 40B16F-3/4Kereszthivatkozás: 1L127

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€47.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.3 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma16
Dia kívül.2.81 "
Pitch Dia.2.563 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Ár
TSUBAKI 40B16F-5/8 lánckerék 2.810 külső átmérő #40 | AB2BRG 1L126 40B16F-5/8405 / 8 "€46.61
TSUBAKI 40B16F-7/8 lánckerék 2.810 külső átmérő #40 | AB2BRJ 1L128 40B16F-7/8407 / 8 "€47.09
TSUBAKI 40B16F-1 lánckerék 2.810 külső átmérő #40 | AB2BRK 1L129 40B16F-1401"€47.60
TSUBAKI 40B16F-1 1/4 lánckerék 2.810 külső átmérő #40 | AE9PBG 6L844 40B16F-1 1/4401-1 / 4 "€46.51
TSUBAKI 41B16F-3/4 lánckerék 2.810 külső átmérő #41 | AE9PCV 6L913 41B16F-3/4413 / 4 "€41.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B16F-3/4 lánckerék 2.810 külső átmérő #40
€47.35 /Mértékegység