Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD T2025 Torx Power Bit No 20 2 inch 5 Pk | AD3QCQ 40L662

WESTWARD T2025 Torx Power Bit No 20 2 Inch 5 Pk

Raktáron
Tétel: AD3QCQ Típus: T2025Keresztszám: 40L662 / 41D618

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€18.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza2"
Bit stílusTorx (R)
A penge szélessége20 "
Hossz2"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret20 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaA penge szélességeHosszTeljes hosszPontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD T1525 Torx tápfurat 15 2 hüvelyk 5 darab | AD3QCP 40L661 T15252"15 "2"1"15 "5€18.36
WESTWARD T2725 Torx tápfeszültség-szám 27 2 hüvelyk, 5 db | AD3QCR 40L663 T27252"-2"1"27 "5€18.36
WESTWARD T4025 Torx tápfeszültség-szám 40 2 hüvelyk, 5 db | AD3QCT 40L664 T40252"-2"2"40 "5€18.36
WESTWARD T1025 Torx tápfeszültség 5 db | AD4CFK 41D614 T10252"10 "2"1"10 "5€18.36
WESTWARD T1065 Torx 5-ös bites bit | AD4CFL 41D615 T10656"10 "6"1"10 "5€41.18
WESTWARD T2525 Torx Power Bit T25 2 hüvelykes 5 db | AD4CFR 41D620 T25252"-2"1"25 "5€18.36
WESTWARD T3025 Torx Power Bit T30 2 hüvelykes 5 db | AD4CFV 41D623 T30252"-2"1"30 "5€18.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD T2025 Torx Power Bit No 20 2 Inch 5 Pk
€18.36 /csomag