TSUBAKI 140RIV láncgörgő | AE9NUY 6L482

TSUBAKI 140RIV láncgörgő

Raktáron
Tétel: AE9NUY Modell: 140RIVKereszthivatkozás: 6L482

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,297.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret140
Breaking Strength48,510 font
Lánc típusStandard szegecselt
A vég és a középvonal összekötése1.248 "
Hossz10 láb.
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher9040 font
Teljes szélesség2.307 "
Hangmagasság1-3 / 4 "
Szegecsvég a középvonalig1.059 "
Henger Dia.1"
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság48,510 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.1975
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód7315110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Megengedett teherANSI láncméretBreaking StrengthDia Dia külső.Teljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaPIN-kódÁr
TSUBAKI 80SSCB sajtolt görgős lánc 10 láb | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 font80SSCB397 font0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sasszeg€2,423.05
TSUBAKI 35 TW 10 lánchenger | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 font352530 font-0.5 "---€85.01
TSUBAKI 40 TW 10 Lánchenger | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 font404290 font-0.717 "---€97.10
TSUBAKI 41 TW 10 Lánchenger | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 font412640 font-0.579 "---€80.19
TSUBAKI 50 TW 10 Lánchenger | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 font507050 font-0.878 "---€142.04
TSUBAKI 60 TW 10 lánchenger | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 font609920 font-1.087 "---€195.83
TSUBAKI 35 TW 100 lánchenger | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 font352530 font-0.5 "---€887.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 140RIV láncgörgő
€1,297.40 /Mértékegység