TRUE RESIDENTIAL T-23DT Hűtő- és fagyasztószekrény 10 köbláb | AJ2GMV 49T938

TRUE RESIDENTIAL T-23DT hűtőszekrény és fagyasztó 10 köbláb

Tétel: AJ2GMV Modell: T-23DTKereszthivatkozás: 49T938
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőszekrény és fagyasztó
erősítők6.3
színekRozsdamentes acél
Vezérlő típusaÁllítható tárcsa
Vezetékhossz9 láb.
FelengedAutomatikus
ajtó zsanérJobb
Energy Star kompatibilisNem
Fagyasztó kapacitása6.7 köb. ft.
Hz50
Zárás típusaHordó
Ajtók száma2
Szakaszok száma2
Polcok száma4
Teljes mélység29.5 "
Teljes magasság81.5 "
Teljes szélesség27 "
Plug TypeNO 5-15R
Hűtőközeg típusaR-290
Hűtőszekrény kapacitása10.0 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusElérhető a
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya1 fokozatok az 3 fokig
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Teljes befogadóképesség, űrtartalom17.0 köb. ft.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 151.956
Hajó magassága (cm)205.74
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)83.82
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkszínekAjtók számaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Tömör ajtós hűtőszekrény 23 köbláb | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCHűtőszekrény7.6Rozsdamentes acél1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-49 Hűtőszekrény 2 tömörajtós 49 köbláb | AF2AMF 6PPJ3 T-49Hűtőszekrény9.1Rozsdamentes acél2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-72 Hűtőszekrény 3 tömörajtós 72 köbláb | AF2AMH 6PPJ5 T-72Hűtőszekrény9.6Rozsdamentes acél31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Pult alatti hűtőszekrény 6.5 köbláb | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCHűtőszekrény3.9Rozsdamentes acél1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Pult alatti hűtőszekrény 12 köbláb | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Hűtőszekrény5.0Rozsdamentes acél2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 hűtőszekrény üvegajtó 7 köbláb | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Hűtőszekrény4.5fehér1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
ajánlatkérés
IGAZI LAKÓSÁGI GDM-12 Hűtőszekrény üvegajtó 12 köbláb | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Hűtőszekrény5.0fehér1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL T-23DT hűtőszekrény és fagyasztó 10 köbláb