TRUE RESIDENTIAL GDM-49 hűtőszekrény üvegajtó 49 köbláb | AF2AMW 6PPK7

TRUE RESIDENTIAL GDM-49 hűtőszekrény üvegajtó 49 köbláb

Tétel: AF2AMW Modell: GDM-49Kereszthivatkozás: 6PPK7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőszekrény
erősítők7.3
színekfehér
Vezérlő típusaTermosztatikus
Vezetékhossz9 láb.
ajtó zsanérJobb bal
Ajtó típusaÜveg
Energy Star kompatibilisNem
Hz60
Ajtók száma2
Szakaszok száma1
Polcok száma8
Teljes mélység30-29 / 32 "
Teljes magasság78.625 "
Teljes szélesség54.125 "
Plug TypeNO 5-15R
Hűtőszekrény kapacitása49 köb. ft.
Hűtőszekrény stílusKereskedelmi kereskedő
Hűtőszekrény hőmérsékleti tartománya33-38 F
Teljes befogadóképesség, űrtartalom49 köb. ft.
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 212.28
Hajó magassága (cm)205.74
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8418100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkszínekAjtók számaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Tömör ajtós hűtőszekrény 23 köbláb | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCHűtőszekrény7.6Rozsdamentes acél1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-49 Hűtőszekrény 2 tömörajtós 49 köbláb | AF2AMF 6PPJ3 T-49Hűtőszekrény9.1Rozsdamentes acél2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL T-72 Hűtőszekrény 3 tömörajtós 72 köbláb | AF2AMH 6PPJ5 T-72Hűtőszekrény9.6Rozsdamentes acél31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Pult alatti hűtőszekrény 6.5 köbláb | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCHűtőszekrény3.9Rozsdamentes acél1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Pult alatti hűtőszekrény 12 köbláb | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Hűtőszekrény5.0Rozsdamentes acél2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
ajánlatkérés
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 hűtőszekrény üvegajtó 7 köbláb | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Hűtőszekrény4.5fehér1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
ajánlatkérés
IGAZI LAKÓSÁGI GDM-12 Hűtőszekrény üvegajtó 12 köbláb | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Hűtőszekrény5.0fehér1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE RESIDENTIAL GDM-49 hűtőszekrény üvegajtó 49 köbláb