TRITAN UCP215-75MM Pillow Block Bearing Ball 75mm Bore | AH7KBX 36UZ44

TRITAN UCP215-75MM párnablokkcsapágy golyós 75mm furat

Raktáron
Tétel: AH7KBX Modell: UCP215-75MMKereszthivatkozás: 36UZ44

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€387.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázó csapágy
Csavar mérete3 / 4 "
Fura Dia.75mm
Dinamikus terhelhetőség14,837 font
befejezFestett
Ház anyagaÖntöttvas
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésShell Alvania RL2 vagy NLGI # 2 egyenértékű
A furatközpont középre szerelése217mm
Felület felszerelése a tengely közepére82.5mm
Csavarok száma2
Teljes magasság162mm
Teljes hossz275mm
Teljes szélesség77.8mm
Statikus teherbírás11,128 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.749
Hajó magassága (cm)7.78
Hajó hossza (cm)27.4
Hajószélesség (cm)16.16
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsavar méreteFura Dia.Teljes szélességStatikus teherbírásDinamikus terhelhetőségZárás típusaA furatközpont középre szereléseÁr
TRITAN HCP204-12 párna blokk csapágy golyó 3/4 furatú AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 font2880 fontExcentrikus zárgallér95mm€43.79
TRITAN HCP205-16 párna blokk csapágy golyó 1 furatú AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 font3150 fontExcentrikus zárgallér105mm€50.15
TRITAN HCP206-19 párna blokk csapágy golyó 1-3 / 16 furat | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 font4390 fontExcentrikus zárgallér121mm€65.80
TRITAN HCP206-20 párna blokk csapágy golyó 1-1 / 4 furat | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 font4390 fontExcentrikus zárgallér121mm€63.79
TRITAN HCP207-20 párna blokk csapágy golyó 1-1 / 4 furat | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 font5780 fontExcentrikus zárgallér127mm€88.81
TRITAN HCP207-23 párna blokk csapágy golyó 1-7 / 16 furat | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 font5780 fontExcentrikus zárgallér127mm€85.76
TRITAN HCP208-24 párna blokk csapágy golyó 1-1/2 furat | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 font6630 fontExcentrikus zárgallér137mm€95.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN UCP215-75MM párnablokkcsapágy golyós 75mm furat
€387.61 /Mértékegység