LIFT PRODUCTS LPT-120-48 sorozat, ollós emelőasztal


Szűrő
Kapacitás: 12000 lbs. , Max. Magasság: 55 " , Függőleges utazás: 48 "
StílusModellMaximális platformméret
A
LPT-120-48-XXL
48 "x 192"
ajánlatkérés
B
LPT-120-48-XXW
96 "x 98"
ajánlatkérés

LPT-120-48 sorozat, ollós emelőasztal

Emelőtermékek Az LPT-120-48 sorozatú ollós emelőasztalok ideálisak olyan helyzetekben, ahol a termékeket a megfelelő ergonómiai magasságban kell elhelyezni és felemelni, növelve ezzel a dolgozók hatékonyságát és kényelmét. Ezek az ollós emelőasztalok optimális biztonságot és ergonomikus funkcionalitást biztosítanak, lehetővé téve a zökkenőmentes működést és a jobb termelékenységet. Pontos tervezésűek, biztosítva, hogy a termék rakománya következetesen a megfelelő ergonómiai szinten legyen elhelyezve a megfelelő munkamagasság megtartásával.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?