Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN GEM 35ES 2RS Spherical Plain Bearing, 35 mm Bore Dia, 55 mm OD, 20 mm Outer Ring | CU7ADR 803AY6

TRITAN GEM 35ES 2RS gömb alakú siklócsapágy, 35 mm furatátmérő, 55 mm külső átmérő, 20 mm külső gyűrű

Raktáron
Cikkszám: CU7ADR Modell: GEM 35ES 2RSKereszthivatkozás: 803AY6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€254.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb siklócsapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN GEM 35ES 2RS gömb alakú siklócsapágy, 35 mm furatátmérő, 55 mm külső átmérő, 20 mm külső gyűrű
€254.23 /Mértékegység