Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHOENIX PQ200PLC Lugnut Cover 20mm Stud | AD3DKW 3YFY5

PHOENIX PQ200PLC csavaranyás fedél 20 mm-es csap

Raktáron
Tétel: AD3DKW Típus: PQ200PLCKereszthivatkozás: 3YFY5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLugnut borító
Anyagkróm
típus20 mm-es csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8708706060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHOENIX PQ200PLC csavaranyás fedél 20 mm-es csap
€6.80 /Mértékegység