TRIPP LITE SU1500RTXLCD2U UPS rendszer on-line állvány 1.5kVA | AH6VRG 36HW34

TRIPP LITE SU1500RTXLCD2U UPS rendszer On-Line Rack 1.5 kVA

Raktáron
Tétel: AH6VRG Típus: SU1500RTXLCD2UKereszthivatkozás: 36HW34

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,777.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)14 perc / 4.2 perc
Vezetékhossz10 láb.
Mélység18.5 "
Kijelző típusaLCD / LED
Magasság3.5 "
Hz50/60
Áramfelvétel12.0A
Bemeneti feszültség100/110/115/120/127 VAC
FelszerelésRack
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma6
Kimeneti típusUPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség100/110/115/120/127 VAC
Fázis1
PortokUSB, DB9 soros és EPO
Teljesítmény értékelése1.5 kVA-es
Átadási idő0 ms
UPS típusOnline
Watts1.35 kW
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.09
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)48.77
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás: Igen
    • Fax / modemes vonal védelme: Igen
    • Különleges jellemzők: Gyorsan cserélhető elemek

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVezetékhosszMélységNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségÁr
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / toronyNincs vezeték20.7 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10 láb.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / túlfeszültség110 / 120 VAC€3,807.88
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver120/208/240 V AC€17,391.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SU1500RTXLCD2U UPS rendszer On-Line Rack 1.5 kVA
€2,777.10 /Mértékegység