TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5

TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph

Raktáron
Tétel: AB9ZQG Típus: SU3000XLKereszthivatkozás: 2GZR5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,807.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOn-line UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)14 perc / 5 perc
Vezetékhossz10 láb.
Mélység20.5 "
Kijelző típusaLED
Magasság10.3 "
Hz50/60
Bemeneti csatlakozás10 láb vezeték NEMA L5-30P csatlakozóval
Áramfelvétel24A
Bemeneti feszültség110 / 120 VAC
FelszerelésTower
NEMA Plug konfigurációL5-30P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R, 5-20R, L5-30R
Kimenetek száma(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R
Kimeneti típus(9) UPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség110 / 120 VAC
Fázis1
Portok(1) DB9 soros, kontaktuszár, (1) USB (HID engedélyezve), SNMP / webhely, RS-232
Teljesítmény értékelése3 kVA-es
Átadási idő0 ms
UPS típusOnline
VA minősítés3 kVA-es
Watts2.4 kW
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.29
Hajó magassága (cm)38.74
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8504407018
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modemes vonal védelme (Igen)
    • Speciális jellemzők: Valódi online védelem tiszta szinuszos kimenettel, gazdaságos üzemmódban a működési költségek megtakarítása érdekében, meghosszabbított futásidejű opció a BP72V15-2U, BP72V28RT-3U,

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésVezetékhosszMélységNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségÁr
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / toronyNincs vezeték20.7 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazható-(8) IEC C19Hardver200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóNem alkalmazhatóHardwiredHardver120/208/240 V AC€17,779.14
TRIPP LITE SU10000RT3U2TF Smart Ups 10kva 8kw 208vac 1ph | AB9ZQU 2GZT8 SU10000RT3U2TFRack / toronyNincs vezeték25.8 "Nem alkalmazhatóL6-30R, L6-20R, 5-20R(24) 5-15 / 20R, (4) L6-20R, (2) L6-30R(28) UPS / túlfeszültség120 / 208 VAC€16,205.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph
€3,807.88 /Mértékegység