TRIPP LITE SS7619-15 Túlfeszültség-csillapító 15A 24 Kimenet 15ft szürke | AC2HJD 2KGE2

TRIPP LITE SS7619-15 túlfeszültség-csökkentő 15A 24 kimenet 15 láb szürke

Tétel: AC2HJD Modell: SS7619-15Kereszthivatkozás: 2KGE2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€289.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekSzürke
Vezetékhossz15 láb.
Mélység1.5 "
Mérő / vezető14/3
FokozatIpari
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz72 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram22kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusfogó
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma24
Outlet Center távolság69mm
Névleges Joule450
Feszültség120
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.58
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)193.55
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellZajcsökkentési besorolás NRRszínekVezetékhosszKimenetek számaTöltöttségjelzőSzélességMélységFokozatÁr
TRIPP LITE DRS1215 túlfeszültség-csökkentő 15a 14 Kimenet 15 láb | AC2UTV 2MY44 DRS121540–80 dBFekete15 láb.14Nem4"1.75 "Ipari€254.27
TRIPP LITE TLP1008TELTV túlfeszültség-csökkentő 15a 10 kimenet 8 láb fekete | AC6FCK 33L738 TLP1008TELTV40 dB-igFekete8 láb.10Igen5"2.25 "Lakó€112.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SS7619-15 túlfeszültség-csökkentő 15A 24 kimenet 15 láb szürke
€289.30 /Mértékegység