Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE TLP1008TELTV túlfeszültség-csökkentő 15a 10 kimenet 8 láb fekete | AC6FCK 33L738

TRIPP LITE TLP1008TELTV Túlfeszültség-csökkentő 15a 10 Outlet 8ft Fekete

Raktáron
Tétel: AC6FCK Modell: TLP1008TELTVKereszthivatkozás: 33L738
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
€112.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekFekete
Kommunikációs port(2) koaxiális, (3) RJ11 telefon
Vezetékhossz8 láb.
Mélység2.25 "
Mérő / vezető14/3
FokozatLakó
Ház anyagaMűanyag
Hz50/60
Hossz11 39 / 64 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram13.5kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusTöbb kulcslyuk
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR40 dB-ig
Kimenetek száma10
A transzformátor kimenetek száma4
Outlet Center távolság28.4 mm-es standard, 56.8 mm-es standard és transzformátor
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule3330
Feszültség120
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (igen)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellZajcsökkentési besorolás NRRszínekVezetékhosszKimenetek számaTöltöttségjelzőSzélességMélységFokozatÁr
TRIPP LITE SS7619-15 Túlfeszültség-csillapító 15A 24 Kimenet 15ft szürke | AC2HJD 2KGE2 SS7619-15-Szürke15 láb.24-1.5 "1.5 "Ipari€239.09
ajánlatkérés
TRIPP LITE DRS1215 túlfeszültség-csökkentő 15a 14 Kimenet 15 láb | AC2UTV 2MY44 DRS121540–80 dBFekete15 láb.14Nem4"1.75 "Ipari€254.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE TLP1008TELTV Túlfeszültség-csökkentő 15a 10 Outlet 8ft Fekete
€112.14 /Mértékegység