Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE DRS1215 túlfeszültség-csökkentő 15a 14 Kimenet 15 láb | AC2UTV 2MY44

TRIPP LITE DRS1215 túlfeszültség-csökkentő 15a 14 Kimenet 15 láb

Raktáron
Tétel: AC2UTV Modell: DRS1215Kereszthivatkozás: 2MY44
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
€254.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekFekete
Vezetékhossz15 láb.
Mélység1.75 "
FokozatIpari
Magasság1.75 "
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz19 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram120kA
Felszerelési stílusRack
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR40–80 dB
Kimenetek száma14
Outlet Center távolság38.9 mm elöl és 38.9 mm hátul
Fázis1
Plug TypeNEMA 5-15P
TöltöttségjelzőNem
Névleges Joule3840
Aljzat típusaNO 5-15R
Feszültség120
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.47
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellZajcsökkentési besorolás NRRszínekVezetékhosszKimenetek számaTöltöttségjelzőSzélességMélységFokozatÁr
TRIPP LITE SS7619-15 Túlfeszültség-csillapító 15A 24 Kimenet 15ft szürke | AC2HJD 2KGE2 SS7619-15-Szürke15 láb.24-1.5 "1.5 "Ipari€239.09
ajánlatkérés
TRIPP LITE TLP1008TELTV túlfeszültség-csökkentő 15a 10 kimenet 8 láb fekete | AC6FCK 33L738 TLP1008TELTV40 dB-igFekete8 láb.10Igen5"2.25 "Lakó€112.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE DRS1215 túlfeszültség-csökkentő 15a 14 Kimenet 15 láb
€254.27 /Mértékegység