TRIPP LITE PDUMH15AT Pdu 15a 8 Outlet 12 Feet Fekete | AB9ZQM 2GZT1

TRIPP LITE PDUMH15AT Pdu 15a 8 kimenet 12 láb fekete

Raktáron
Tétel: AB9ZQM Modell: PDUMH15ATKereszthivatkozás: 2GZT1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€951.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPDU automatikus átkapcsolóval
színekFekete
Vezetékhossz12 láb.
Magasság1.75 "
Ház anyagaAcél
Hossz14.5 "
Max. Amper15
kimértNem mérve
Felszerelési stílusRackmount / 1U
Kimenetek száma8
Fázis1
Plug TypeNEMA 5-15P
TöltöttségjelzőIgen
Aljzat típusaNO 5-15R
Feszültség120
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.434
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)53.59
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (nem)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: A digitális áramfigyelő kijelző a teljes PDU energiafogyasztást mutatja amperben. Az automatikus átkapcsolás lehetővé teszi a működést másodlagos bemeneti forrásból, ha az elsődleges bemenet sikertelen. Helyet tartalmaz az opcionális SNMPWEBCARD tartozékhoz, amely lehetővé teszi az egyének távoli kimenetét

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperKimenetek számaPlug TypeÁr
TRIPP LITE PDUMH15ATNET Pdu 15a 8 Outlet 12 Feet Fekete | AB9ZQK 2GZR8 PDUMH15ATNET158NEMA 5-15P€1,532.82
TRIPP LITE PDUMH20ATNET Pdu 20a 16 Outlet 12 Feet Fekete | AB9ZQL 2GZR9 PDUMH20ATNET2016NEMA 5-20P, NEMA L5-20P€1,719.14
TRIPP LITE PDUMH20AT Pdu 20a 16 Outlet 12 Feet Fekete | AB9ZQN 2GZT2 PDUMH20AT2016NEMA 5-20P, NEMA L5-20P€1,157.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PDUMH15AT Pdu 15a 8 kimenet 12 láb fekete
€951.30 /Mértékegység