Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04360.037.0375 Hex Head Cap Screw 3/8-24X3-3/4 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8VJQ 38ZZ02

GRAINGER N04360.037.0375 Hatlapfejű csavar 3/8-24X3-3/4 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8VJQ Modell: N04360.037.0375Kereszthivatkozás: 38ZZ02

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€53.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4188
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04360.037.0375 Hatlapfejű csavar 3/8-24X3-3/4 8 acél, 8. osztályú sárga cink, 25PK
€53.25 /csomag