TRIPP LITE PDUMH15ATNET Pdu 15a 8 Outlet 12 Feet Fekete | AB9ZQK 2GZR8

TRIPP LITE PDUMH15ATNET Pdu 15a 8 kimenet 12 láb fekete

Raktáron
Tétel: AB9ZQK Modell: PDUMH15ATNETKereszthivatkozás: 2GZR8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,532.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPDU automatikus átkapcsolóval
színekFekete
Vezetékhossz12 láb.
Magasság1.75 "
Ház anyagaAcél
Hossz14.5 "
Max. Amper15
kimértNem mérve
Felszerelési stílusRackmount / 1U
Kimenetek száma8
Fázis1
Plug TypeNEMA 5-15P
TöltöttségjelzőIgen
Aljzat típusaNO 5-15R
Feszültség120
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4835
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (nem)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: A digitális áramfigyelő kijelző a teljes PDU energiafogyasztást amperben jelzi. Az automatikus átviteli váltás lehetővé teszi a másodlagos bemeneti forrásról történő működést, ha az elsődleges bemenet meghibásodik. Egyéni kimeneti vezérlés az AC kimenet be-, kikapcsolásához vagy váltakoztatásához az irányítás visszaszerzéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperKimenetek számaPlug TypeÁr
TRIPP LITE PDUMH20ATNET Pdu 20a 16 Outlet 12 Feet Fekete | AB9ZQL 2GZR9 PDUMH20ATNET2016NEMA 5-20P, NEMA L5-20P€1,719.14
TRIPP LITE PDUMH15AT Pdu 15a 8 Outlet 12 Feet Fekete | AB9ZQM 2GZT1 PDUMH15AT158NEMA 5-15P€951.30
TRIPP LITE PDUMH20AT Pdu 20a 16 Outlet 12 Feet Fekete | AB9ZQN 2GZT2 PDUMH20AT2016NEMA 5-20P, NEMA L5-20P€1,157.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PDUMH15ATNET Pdu 15a 8 kimenet 12 láb fekete
€1,532.82 /Mértékegység