Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 8 kimenet 12 láb fehér | AC6FBW 33L723

TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA Surge Suppressor 12a 8 Outlet 12ft Fehér

Raktáron
Tétel: AC6FBW Modell: ISOTEL8 ULTRAKereszthivatkozás: 33L723
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
€250.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekfehér
Kommunikációs port(2) RJ11 telefon
Vezetékhossz12 láb.
Mélység2.5 "
FokozatLakossági / irodai / számítógépes hálózatok
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz9"
Max. Amper12
Max. Túlfeszültség áram150kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusTöbb kulcslyuk
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR40–80 dB
Kimenetek száma8
A transzformátor kimenetek száma4
Outlet Center távolság39.45 mm vízszintes és 38.89 mm függőleges
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule3840
Feszültség120
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációszínekVezetékhosszSzélességMélységLábjegyzetekFokozatHosszÁr
TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 8 kimenet 25 láb szürke | AB9ZQE 2GZR3 ISOBAR825ULTRA5-15PSzürke25 láb.9"3.5 "13Lakossági / ipari2.5 "€227.01
TRIPP LITE ISOBAR 8RM túlfeszültség-csökkentő 12a 8 Kimenet 12 láb Szürke | AE4CWT 5JK05 ISOBAR 8RM5-15PSzürke12 láb.3.5 "2.5 "13Lakossági / irodai / számítógépes hálózatok9"€217.10
TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 8 Kimenet 12 láb Szürke | AE4CWU 5JK06 ISOBAR 8 ULTRADerékszög 5-15PSzürke12 láb.3.5 "2.5 "1,6,13Lakossági / irodai / számítógépes hálózatok9"€234.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA Surge Suppressor 12a 8 Outlet 12ft Fehér
€250.09 /Mértékegység