Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 8 kimenet 25 láb szürke | AB9ZQE 2GZR3

TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 8 kimenet 25 láb szürke

Raktáron
Tétel: AB9ZQE Modell: ISOBAR825ULTRAKereszthivatkozás: 2GZR3
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
€227.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekSzürke
Vezetékhossz25 láb.
Mélység3.5 "
Lábjegyzetek13
FokozatLakossági / ipari
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz2.5 "
Max. Amper12
Max. Túlfeszültség áram150kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stíluskulcslyuk
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR40–80 dB
Kimenetek száma8
A transzformátor kimenetek száma4
Outlet Center távolság39.45 mm vízszintes és 38.89 mm függőleges
Névleges Joule3840
Feszültség120
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.32
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációszínekVezetékhosszSzélességMélységLábjegyzetekFokozatHosszÁr
TRIPP LITE ISOTEL8 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 8 kimenet 12 láb fehér | AC6FBW 33L723 ISOTEL8 ULTRA5-15Pfehér12 láb.2.5 "2.5 "-Lakossági / irodai / számítógépes hálózatok9"€250.09
TRIPP LITE ISOBAR 8RM túlfeszültség-csökkentő 12a 8 Kimenet 12 láb Szürke | AE4CWT 5JK05 ISOBAR 8RM5-15PSzürke12 láb.3.5 "2.5 "13Lakossági / irodai / számítógépes hálózatok9"€217.10
TRIPP LITE ISOBAR 8 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 8 Kimenet 12 láb Szürke | AE4CWU 5JK06 ISOBAR 8 ULTRADerékszög 5-15PSzürke12 láb.3.5 "2.5 "1,6,13Lakossági / irodai / számítógépes hálózatok9"€234.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR825ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 8 kimenet 25 láb szürke
€227.01 /Mértékegység