Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22180.075.3600 Menetes rúd B7 Sima 3/4-10x3 láb | AD7MGX 4FHJ8

APPROVED VENDOR U22180.075.3600 menetes rúd B7 sima 3/4-10x3 láb

Raktáron
Tétel: AD7MGX Modell: U22180.075.3600Kereszthivatkozás: 4FHJ8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€33.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály2A
színekSzürke
befejezEgyszerű
AnyagB7 ötvözött acél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységC35
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6677
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155051
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTeljes hosszRockwell KeménységTemp. HatótávolságSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaFolyáshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5CXE6 Menetes rúd B7 Sima 3/8-16x3 láb - 10 db-os csomag | AE3ETM 5CXE623 láb.HRC 25-30Nem minősített125,000 font.3 / 8-16UNC-€239.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.075.3600 menetes rúd B7 sima 3/4-10x3 láb
€33.17 /Mértékegység