FABORY U22551.125.0750 Fully Threaded Stud, 7 1/2 Inch Length, 1-1/4-8 Thread Size, 15PK | CG8NAQ 26LR40

FABORY U22551.125.0750 teljesen menetes csap, 7 1/2 hüvelykes hosszúság, 1-1/4-8 menetméret, 15 PK

Raktáron
Cikk: CG8NAQ Modell: U22551.125.0750Kereszthivatkozás: 26LR40

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€742.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Hossz7 1 / 2
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Rockwell KeménységC35 MAX
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 977 fokig F
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 1 / 4-8
Menet típusa8UN
Menetes rúd befejezéseEgyszerű
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúd anyagminőségeB16 fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.179
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U22551.125.0750 teljesen menetes csap, 7 1/2 hüvelykes hosszúság, 1-1/4-8 menetméret, 15 PK
€742.43 /csomag