Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE BC350 Készenléti mód 350va 180w 120va 1-fázisú AF9TFG 30UJ37

TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1 fázis

Raktáron
Tétel: AF9TFG Modell: BC350Kereszthivatkozás: 30UJ37
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
€153.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)10 perc / 2.5 perc
Vezetékhossz6 láb.
Mélység5"
Kijelző típusaLED
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság3"
Hz60
Áramfelvétel12.0A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésAsztal / Torony
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma6
Kimeneti típusUPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség115 / 120 VAC
Fázis1
PortokUSB és TEL / DSL
Teljesítmény értékelése350VA
Átadási idő2–4 ms
UPS típuskészenlét
Watts180W
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.81
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8504408500

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (nem)
    • Fax / modemes vonal védelme (Igen)
    • Különleges jellemzők: Támogatás a hidegindítással

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységZöld tanúsítás vagy egyéb elismerésPortokTeljesítmény értékeléseVA minősítésWattsSzélességÁr
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID engedélyezve)600VA600VA375W5.2 "€513.11
TRIPP LITE INTERNET350U Up 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID engedélyezve)350VA350VA180W8"€185.43
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR besorolásúUSB (HID engedélyezve)550VA550VA300W10.8 "€212.46
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1 fázis | AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHS megfelelőDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€173.49
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1 fázis | AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHS megfelelőDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€224.99
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1 fázis | AF9TFL 30UJ41 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL600VA-300W5.7 "€235.41
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1 fázis | AF9TFM 30UJ42 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL750VA-450W12.2 "€286.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE BC350 Standby Ups 350va 180w 120va 1 fázis
€153.90 /Mértékegység