Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE INTERNET350U Up 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32

TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph

Raktáron
Tétel: AD7WCU Modell: INTERNET350UKereszthivatkozás: 4GU32

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€196.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKészenléti UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)12 perc / 4 perc
Vezetékhossz6 láb.
Mélység6.4 "
Kijelző típusaLED
Magasság3"
Hz60
Bemeneti csatlakozás6 láb vezeték a NEMA 5-15P csatlakozóval
Áramfelvétel10A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésAsztallap / Torony
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma(6) 5-15R
Kimeneti típus(3) UPS / túlfeszültség, (3) túlfeszültség
Kimeneti feszültség115 / 120 VAC
Fázis1
PortokUSB (HID engedélyezve)
Teljesítmény értékelése350VA
Átadási idő4 msec váltóáramról akkumulátorra, 2 msec akkumulátorról váltakozó áramra
UPS típuskészenlét
VA minősítés350VA
Watts180W
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.77
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8504409530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (nem)
    • Fax / modemes vonal védelme (Igen)
    • Különleges jellemzők: Teljes védelem áramkimaradások, áramkimaradások és átmeneti túlfeszültségek ellen, rendkívül kompakt, lapos tokozás, 3 akkumulátorral támogatott aljzat számítógéphez, monitorhoz és egy létfontosságú rendszerperifériához, plusz 3 további, csak túlfeszültség-csökkentő aljzat nyomtatókhoz és egyéb

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységZöld tanúsítás vagy egyéb elismerésPortokTeljesítmény értékeléseVA minősítésWattsSzélességÁr
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID engedélyezve)600VA600VA375W5.2 "€513.11
TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33 INTERNET550U115 / 120 VAC5.7 "ENERGY STAR besorolásúUSB (HID engedélyezve)550VA550VA300W10.8 "€212.69
TRIPP LITE BC350 Készenléti mód 350va 180w 120va 1-fázisú AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL350VA-180W10.5 "€160.39
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1 fázis | AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHS megfelelőDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€183.81
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1 fázis | AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHS megfelelőDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€230.71
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1 fázis | AF9TFL 30UJ41 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL600VA-300W5.7 "€228.24
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1 fázis | AF9TFM 30UJ42 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL750VA-450W12.2 "€299.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE INTERNET350U Ups 350va 180w 120vac 1ph
€196.15 /Mértékegység