Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7WCV 4GU33

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph

Raktáron
Tétel: AD7WCV Modell: INTERNET550UKereszthivatkozás: 4GU33
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
€212.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKészenléti UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)10 perc / 3.5 perc
Vezetékhossz6 láb.
Mélység5.7 "
Kijelző típusaLED
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság3.1 "
Hz60
Bemeneti csatlakozás6 láb vezeték a NEMA 5-15P csatlakozóval
Áramfelvétel10A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésAsztallap / Torony
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma(8) 5-15R
Kimeneti típus(4) UPS / túlfeszültség, (4) túlfeszültség
Kimeneti feszültség115 / 120 VAC
Fázis1
PortokUSB (HID engedélyezve)
Teljesítmény értékelése550VA
Átadási idő4 msec váltóáramról akkumulátorra, 2 msec akkumulátorról váltakozó áramra
UPS típuskészenlét
VA minősítés550VA
Watts300W
Szélesség10.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8504409530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (nem)
    • Fax / modemes vonal védelme (Igen)
    • Különleges jellemzők: Teljes védelem a számítógépek, munkaállomások és egyéb érzékeny elektronika számára egy vonzó, rendkívül kompakt, szerelhető házban, széles körben elosztott konnektorokban nagy transzformátor csatlakozókat fogadnak el, az ingyenes Poweralert szoftver lehetővé teszi a rendszer biztonságos, felügyelet nélküli leállítását

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységZöld tanúsítás vagy egyéb elismerésPortokTeljesítmény értékeléseVA minősítésWattsSzélességÁr
TRIPP LITE BC600SINE Pure Sine Wave Ups 600va 375w 120vac 1ph | AA4YDA 13J033 BC600SINE120 VAC7.5 "-USB (HID engedélyezve)600VA600VA375W5.2 "€513.11
TRIPP LITE INTERNET350U Up 350va 180w 120vac 1ph | AD7WCU 4GU32 INTERNET350U115 / 120 VAC6.4 "-USB (HID engedélyezve)350VA350VA180W8"€196.15
TRIPP LITE BC350 Készenléti mód 350va 180w 120va 1-fázisú AF9TFG 30UJ37 BC350115 / 120 VAC5"RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL350VA-180W10.5 "€160.39
TRIPP LITE INTERNET350SER Standby Ups 350va 180w 120va 1 fázis | AF9TFJ 30UJ39 INTERNET350SER115 / 120 VAC5"RoHS megfelelőDB9, TEL / DSL350VA-180W10.5 "€183.81
TRIPP LITE INTERNET550SER Standby Ups 550va 300w 120va 1 fázis | AF9TFK 30UJ40 INTERNET550SER115 / 120 VAC10.9 "RoHS megfelelőDB9, TEL / DSL550VA-300W5.7 "€230.71
TRIPP LITE INTERNET600U Standby Ups 600va 300w 120va 1 fázis | AF9TFL 30UJ41 INTERNET600U115 / 120 VAC10.8 "RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL600VA-300W5.7 "€228.24
TRIPP LITE INTERNET750U Standby Ups 750va 450w 120va 1 fázis | AF9TFM 30UJ42 INTERNET750U115 / 120 VAC6.9 "RoHS megfelelőUSB és TEL / DSL750VA-450W12.2 "€299.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE INTERNET550U Ups 550va 300w 120vac 1ph
€212.69 /Mértékegység