Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO PE-3003 automatikus kenőszivattyú, 3.33 cc/ciklus teljesítmény, 3 liter űrtartalom, műanyag | AE4CLW 5JG49

TRICO PE-3003 automatikus kenőszivattyú, 3.33 cc/ciklus teljesítmény, 3 liter űrtartalom, műanyag

Raktáron
Tétel: AE4CLW Modell: PE-3003Kereszthivatkozás: 5JG49
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
€2,141.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus kenőszivattyú
Konténer mérete3L
Min. Kimenet0.2 cmXNUMX / óra
Kimeneti méret5 / 16 "-24
teljesítmény3.33 cmXNUMX / sec.
Időközök3-999 min.
típusPE-30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8413190000
Származási országTW

Kompatibilis tartozékok:

Trico DSM-3/0 mérőegységek: Pontos kenőanyag-szabályozást tesznek lehetővé minden kenési ponton. Ha nincs kenőanyag, egy rugós visszacsapó szelep akadályozza meg a levegő bejutását a rendszerbe.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági utasításokat kell figyelembe venni a Trico PE-3003 automatikus kenőszivattyú használata előtt?

A.

  • A csővezetékekhez fém vagy műanyag csöveket kell használni.
  • A levegő kezdeti légtelenítésének és az egyes pontokhoz való olajszállítás ellenőrzésének megkönnyítése érdekében hagyjon kissé lazán egy utolsó szerelvényt (a mérőegység közelében).
  • Csak tiszta olajat használjon tiszta tartályból. Ne keverje össze és ne változtassa meg az olaj viszkozitását.
  • Válassza le és öblítse át a vezetékeket, ha szennyeződések kerülnek a rendszerbe. A tartály kiürítése és a szűrőelemek tisztítása után töltse fel újra a rendszert tiszta kenőanyaggal.

K. Milyen biztonsági funkciókat kínál a Trico PE-3003 szivattyú a rendszer védelmére?

V. A Trico PE-3003 szivattyú tartalmaz egy nyomáskapcsolót, amely leállítja a szivattyút, ha a rendszer nyomása a beállított szint alá csökken, megvédve a vezetéket vagy az alkatrészt meghibásodás ellen.

K. Hogyan lehet megelőzni az automatikus kenőszivattyú meghibásodását?

A.

  • Szerelje fel a tartályt jól látható és könnyen hozzáférhető helyre a megfigyeléshez és a szervizeléshez. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelő végezte a helyi előírások és biztonsági előírások betartásával.
  • Tisztítsa meg a szűrőelemeket, és rendszeresen töltse fel a rendszert tiszta kenőanyaggal, hogy megelőzze a szennyeződéseket, amelyek meghibásodásokhoz vezethetnek.
  • Kösse be a szivattyút az útmutatóban található kapcsolási rajz szerint, hogy biztosítsa a megfelelő elektromos csatlakozásokat, és elkerülje a szivattyú működését megzavaró vezetékezési problémákat.
  • Állítsa be helyesen a ciklus- és intervallumidőket a kenési ciklus vagy az időintervallum kijelzése melletti nyílbillentyűkkel. Az optimális teljesítmény érdekében győződjön meg arról, hogy a beállítások összhangban vannak a rendszer kenési követelményeivel.
  • Tisztítsa meg a tartályt és a szűrőelemeket az olajtisztasági szint alapján javasolt módon. Ezen alkatrészek rendszeres karbantartása elengedhetetlen a rendszerproblémák megelőzése érdekében.

K. Mennyi ennek a kenőszivattyúnak az üzemi hőmérséklete?

V. Ennek az automatikus kenőszivattyúnak az üzemi hőmérséklete 32 és 120 °F között van.

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményMin. KimenetMax. KimenetIdőintervallumtípusÁr
TRICO PE-1202-05 automatikus ciklikus szivattyú, 5 intervallumú idő, 36-72 CC/óra teljesítmény | AE4CLQ 5JG44 PE-1202-053-6 cmXNUMX / ciklus36 cmXNUMX / óra72 cmXNUMX / óra-PE-12€1,024.93
TRICO PE-1202-10 automatikus ciklikus szivattyú, 10 intervallum, 18-36 CC/ciklus kimenet | AE4CLR 5JG45 PE-1202-103-6 cmXNUMX / ciklus18 cmXNUMX / óra36 cmXNUMX / óra-PE-12€1,024.93
TRICO PE-1202-15 automatikus ciklikus szivattyú, 15 intervallum, 12-24 CC/ciklus kimenet | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cmXNUMX / ciklus12 cmXNUMX / óra24 cmXNUMX / óra-PE-12€1,024.93
TRICO PE-1202-30 automatikus ciklikus szivattyú, 30 intervallum, 6-12 CC/ciklus kimenet | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cmXNUMX / ciklus6 cmXNUMX / óra12 cmXNUMX / óra-PE-12€1,024.93
TRICO PE-1202-60 automatikus ciklikus szivattyú, 60 intervallum, 3-6 CC/ciklus kimenet | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cmXNUMX / ciklus3 cmXNUMX / óra6 cmXNUMX / óra-PE-12€1,024.93
TRICO PE-2202-06 automatikus kenőszivattyú, teljesítmény 6 cc/s, intervallum 0-60 perc. | AM4UWT PE-2202-066 cmXNUMX / ciklus15 cmXNUMX / óraNem alkalmazható-PE-22€1,105.94
ajánlatkérés
TRICO PE-2002-15 automatikus kenőszivattyú, teljesítmény 15 cc/s, intervallum 0-60 perc. | CD6UQZ PE-2002-1515 cmXNUMX / ciklus15 cmXNUMX / óraNem alkalmazható-PE-20€992.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO PE-3003 automatikus kenőszivattyú, 3.33 cc/ciklus teljesítmény, 3 liter űrtartalom, műanyag
€2,141.10 /Mértékegység