Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRICO 36133 Mintaport adapter, M16 x 2, bevonatos acél, arany

Raktáron
Tétel: AH6HPC Típus: 36133Kereszthivatkozás: 36A753
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
€34.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
Kupak színeFekete
Csatlakozás nyomás alatt5800 psi
D dimenzióM16 X 2
AnyagAcéllemez
Max. Üzemi nyomás9000 psi
Max. Működési hőmérséklet-4 fok F - 392 fok. F
O-RingViton
Port méret1 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaD dimenzióAnyagKupak színeÁr
TRICO 36109 mintaportadapter, M16 x 2, bevonatos acél, fekete | AM7HMB 361091/4"-os NPT, 1/4"-es OD csőhöz való szárM16 X 2AcéllemezArany€28.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 36133 Mintaport adapter, M16 x 2, bevonatos acél, arany
€34.06 /Mértékegység