BALDOR MOTOR EM3116T-BG Three Phase Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 143T Frame | AJ6TUH

BALDOR MOTOR EM3116T-BG háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz

Raktáron
Tétel: AJ6TUH Típus: EM3116T-BG

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,649.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret143T
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.6 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályH
motor típusa3520M
Pólusok száma4
teljesítmény1.000 hp
Teljes hossz11.12 "
Fázis3
Power Factor71
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,760 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség460 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 85.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: L
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely talajjelző: Tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszFázisÁr
BALDOR MOTOR EM2506T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 hp23.19 "3€5,847.41
BALDOR MOTOR EM2506T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, ODP, 254T váz | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel€3,821.94
BALDOR MOTOR EM2511T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 hp23.19 "3€4,750.58
BALDOR MOTOR EM2511T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 LE, ODP, 256T váz | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel€4,807.68
BALDOR MOTOR EM2513T-8G Háromfázisú motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 hp23.19 "3€5,003.01
BALDOR MOTOR EM2513T-BG Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T váz | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 hp23.19 "3€4,947.04
BALDOR MOTOR EM2513T-G Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, ODP, 254T Váz | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 erősítők0415-3€6,506.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3116T-BG háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 143T váz
€1,649.40 /Mértékegység