TRICO 30220 állandó szintű olajozó, 16 oz. Kapacitás, 4-1/8 hüvelykes méret, SS, üvegtartály | AK7FJC

TRICO 30220 állandó szintű olajozó, 16 oz. Kapacitás, 4-1/8 hüvelykes méret, SS, üvegtartály

Tétel: AK7FJC Típus: 30220
€410.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó szintű olaj
Kapacitás16 oz.
csatlakozás1 / 4 "NPT
Magasság6 3/4 "- 7 1/2"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet250 fok. F
O-RingViton
Olajszint tartomány9/32 "- 1"
Tartály anyagaÜveg
Szélesség4 1 / 8 "

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico Opto lézerszintek: Ezek a könnyen felszerelhető egységek ellenőrző eszközökként szolgálnak az Opto-Matic olajozókban az olajszint pontos beállításának jelzésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen hőmérsékleten működik ez az Opto-Matic olajozó?

V. Maximum 250 Fahrenheit-fok hőmérsékleten tud működni.

K. Hogyan kell felszerelni az Opto-Matic állandó olajozót?

A.

  • Beépítés előtt meg kell határozni a tengely forgásirányát.
  • Szerelje fel az olajozót a berendezésnek a tengely forgásiránya felé néző oldalára, hogy elkerülje az olajozó hibás adagolását.
  • Határozza meg a megfelelő olajszintet nyíllal jelezve, vagy kézzel jelölve egy jelölőeszköz segítségével.
  • Lazítsa meg a rögzítőcsavart és távolítsa el a tartály egységet.
  • Ellenőrizze, hogy az összes csatlakozó hardver mentes-e a szennyeződéstől.
  • Csatlakoztassa az alsó öntvényt a csapágykamrához, és ellenőrizze, hogy az öntvény párhuzamos a kívánt olajszinttel.
  • Mérje meg az olajozó és az öntő él közötti távolságot, és állítsa be az olajozó-szint-állítót, azaz az Opto lézerszintező eszközt.
  • Fűzze be a felső beállítókart a kívánt szintre, és a megfelelő szint elérése után rögzítse az alsó szintállító kart a felkarhoz.
  • Töltse fel a berendezés csapágykamráját az alsó öntvényen keresztül, és egy tölcsér segítségével töltse fel a tartályegységet.
  • Húzza meg a rögzítőcsavart és indítsa el a berendezést.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásSzélességMagasságcsatlakozásOlajszint tartományAnyagÁr
TRICO 30002 állandó szintű olajozó, 2.5 oz. Kapacitás, 2-1/2 hüvelykes méret, horganyzott, üvegtartály | AE4CLX 5JG77 300022 1/2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "- 4 1/4"1 / 4 "NPT11/32 "- 9/16"Cinkkel bevont€77.55
TRICO 30003 állandó szintű olajozó, 4 oz. Kapacitás, 2-11/16 hüvelyk, horganyzott, üvegtartály | AF2VAG 6Y849 300034 oz.2 11 / 16 "-1 / 4 "NPT9/32 "- 1"cink€98.40
TRICO 30005 állandó szintű olajozó, 8 oz. Kapacitás, 3-3/16 hüvelykes méret, horganyzott, üvegtartály | AF2VAH 6Y850 300058 oz.3.187 "5 15/16 - 6 11/16 "1 / 4 "NPT9/32 "- 1"cink€107.87
TRICO 30010 állandó szintű olajozó, 16 oz. Kapacitás, 4-1/8 hüvelyk, horganyzott, üvegtartály | AF2VAJ 6Y851 3001016 oz.4.12 "6 13/16 "- 7 9/16"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"cink€123.13
TRICO 30213 állandó szintű olajozó, 4 oz. Kapacitás, 2-11/16 hüvelykes méret, SS, üvegtartály | AK7FHE 302134 oz.2 11 / 16 "4 15/16 "- 5 11/16"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"Rozsdamentes acél€317.92
ajánlatkérés
TRICO 30215 állandó szintű olajozó, 8 oz. Kapacitás, 3-3/16 hüvelykes méret, SS, üvegtartály | AK7FHQ 302158 oz.3 3 / 16 "5 7/8 "- 6 5/8"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"Rozsdamentes acél€330.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30220 állandó szintű olajozó, 16 oz. Kapacitás, 4-1/8 hüvelykes méret, SS, üvegtartály
€410.15 /Mértékegység