TRICO 30213 állandó szintű olajozó, 4 oz. Kapacitás, 2-11/16 hüvelykes méret, SS, üvegtartály | AK7FHE

TRICO 30213 állandó szintű olajozó, 4 oz. Kapacitás, 2-11/16 hüvelykes méret, SS, üvegtartály

Tétel: AK7FHE Típus: 30213
€384.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó szintű olaj
Kapacitás4 oz.
csatlakozás1 / 4 "NPT
Magasság4 15/16 "- 5 11/16"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet250 fok. F
O-RingViton
Olajszint tartomány9/32 "- 1"
Tartály anyagaÜveg
Szélesség2 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8413919520

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthető az Opto-Matic zárt rendszerű olajozó?

A.

  • Beépítés előtt meg kell határozni a tengely forgásirányát.
  • Szerelje fel az olajozót a berendezésnek a tengely forgásiránya felé néző oldalára, hogy elkerülje az olajozó hibás adagolását.
  • Lazítsa meg a rögzítőcsavart és vegye ki a tartályt.
  • Húzza meg a mellékelt dugót az oldalsó vagy alsó folyadéknyílásban.
  • Vigyen fel csőmenet tömítőanyagot egy NPT-apa (nem tartozék) csatlakozó mindkét végére, és húzza meg a maradék folyadéknyílásban és csapágyházban.
  • A zárt rendszer függőleges helyzetben legyen párhuzamos a csapágyházzal.
  • Vigyen fel csőmenet tömítőanyagot egy külső csatlakozóra (nem tartozék), és húzza meg a szellőzőnyílásba. Ismételje meg ugyanezt a második csatlakozódugóval.
  • Csatlakoztasson egy réz- vagy nejloncsövet az NPT csatlakozókhoz, hogy szellőzővezetékként szolgáljon.
  • Az imbuszkulccsal állítsa be a nyakörvet a kívánt folyadékszintre.
  • Töltse fel a csapágykamrát a fő testen keresztül, amíg el nem éri az irányjelzőn látható optimális folyadékszintet.
  • Használja a tartályt az olaj megfelelő szintre történő adagolásához.
  • Helyezze hüvelykujját a tartály kifolyójára, fordítsa meg, és illessze be a kifolyót a fő testbe, amíg a felső öntvény a gallérra nem kerül.
  • Rögzítse a rögzítőcsavarokat a felső öntvényen, és indítsa el a gépet.

K. A Trico Opto-Matic olajozó korrózióálló?

V. Az olajozók és a belső részek öntvényei 316 rozsdamentes acélból és horganyzott acélból készülnek, hogy ellenálljanak a szabad felületek korróziójának.

K. Mitől folyik az olaj a motor csapágyába állandó szintű olajozó használatakor?

V. Állandó olajozó használata közben a levegő a szellőzőnyílásból az olajtartályba áramlik. Ez kiszabadítja a folyadékot a tartályból, és lehetővé teszi, hogy az a berendezésbe áramoljon, amíg a folyadéktömítés helyreáll.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásSzélességMagasságcsatlakozásOlajszint tartományAnyagÁr
TRICO 30002 állandó szintű olajozó, 2.5 oz. Kapacitás, 2-1/2 hüvelykes méret, horganyzott, üvegtartály | AE4CLX 5JG77 300022 1/2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "- 4 1/4"1 / 4 "NPT11/32 "- 9/16"Cinkkel bevont€151.35
TRICO 30003 állandó szintű olajozó, 4 oz. Kapacitás, 2-11/16 hüvelyk, horganyzott, üvegtartály | AF2VAG 6Y849 300034 oz.2 11 / 16 "-1 / 4 "NPT9/32 "- 1"cink€174.01
TRICO 30005 állandó szintű olajozó, 8 oz. Kapacitás, 3-3/16 hüvelykes méret, horganyzott, üvegtartály | AF2VAH 6Y850 300058 oz.3.187 "5 15/16 - 6 11/16 "1 / 4 "NPT9/32 "- 1"cink€190.78
TRICO 30010 állandó szintű olajozó, 16 oz. Kapacitás, 4-1/8 hüvelyk, horganyzott, üvegtartály | AF2VAJ 6Y851 3001016 oz.4.12 "6 13/16 "- 7 9/16"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"cink€220.44
TRICO 30215 állandó szintű olajozó, 8 oz. Kapacitás, 3-3/16 hüvelykes méret, SS, üvegtartály | AK7FHQ 302158 oz.3 3 / 16 "5 7/8 "- 6 5/8"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"Rozsdamentes acél€330.89
ajánlatkérés
TRICO 30220 állandó szintű olajozó, 16 oz. Kapacitás, 4-1/8 hüvelykes méret, SS, üvegtartály | AK7FJC 3022016 oz.4 1 / 8 "6 3/4 "- 7 1/2"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"Rozsdamentes acél€338.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30213 állandó szintű olajozó, 4 oz. Kapacitás, 2-11/16 hüvelykes méret, SS, üvegtartály
€384.68 /Mértékegység