TRICO 30215 állandó szintű olajozó, 8 oz. Kapacitás, 3-3/16 hüvelykes méret, SS, üvegtartály | AK7FHQ

TRICO 30215 állandó szintű olajozó, 8 oz. Kapacitás, 3-3/16 hüvelykes méret, SS, üvegtartály

Tétel: AK7FHQ Típus: 30215
€400.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó szintű olaj
Kapacitás8 oz.
csatlakozás1 / 4 "NPT
Magasság5 7/8 "- 6 5/8"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet250 fok. F
O-RingViton
Olajszint tartomány9/32 "- 1"
Tartály anyagaÜveg
Szélesség3 3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8413919520

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico Opto lézerszintek: Ezek a könnyen felszerelhető egységek ellenőrző eszközökként szolgálnak az Opto-Matic olajozókban az olajszint pontos beállításának jelzésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni az Opto-Matic állandó olajozót?

A.

  • Beépítés előtt meg kell határozni a tengely forgásirányát.
  • Szerelje fel az olajozót a berendezésnek a tengely forgásiránya felé néző oldalára, hogy elkerülje az olajozó hibás adagolását.
  • Határozza meg a megfelelő olajszintet nyíllal jelezve, vagy kézzel jelölve egy jelölőeszköz segítségével.
  • Lazítsa meg a rögzítőcsavart és távolítsa el a tartály egységet.
  • Ellenőrizze, hogy az összes csatlakozó hardver mentes-e a szennyeződéstől.
  • Csatlakoztassa az alsó öntvényt a csapágykamrához, és ellenőrizze, hogy az öntvény párhuzamos a kívánt olajszinttel.
  • Mérje meg az olajozó és az öntő él közötti távolságot, és állítsa be az olajozó-szint-állítót, azaz az Opto lézerszintező eszközt.
  • Fűzze be a felső beállítókart a kívánt szintre, és a megfelelő szint elérése után rögzítse az alsó szintállító kart a felkarhoz.
  • Töltse fel a berendezés csapágykamráját az alsó öntvényen keresztül, és egy tölcsér segítségével töltse fel a tartályegységet.
  • Húzza meg a rögzítőcsavart és indítsa el a berendezést.

K. Milyen hőmérsékleten működik ez az Opto-Matic olajozó?

V. A Trico 30215 Opto-Matic olajozó akár 250 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működik.

K. A Trico Opto-Matic olajozó korrózióálló?

A. A Trico 30215 állandó szintű olajozó 316 rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely ellenáll a zord időjárásnak és ellenáll a korróziónak.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásSzélességMagasságcsatlakozásOlajszint tartományAnyagÁr
TRICO 30002 állandó szintű olajozó, 2.5 oz. Kapacitás, 2-1/2 hüvelykes méret, horganyzott, üvegtartály | AE4CLX 5JG77 300022 1/2 oz.2 1 / 2 "3 15/16 "- 4 1/4"1 / 4 "NPT11/32 "- 9/16"Cinkkel bevont€151.35
TRICO 30003 állandó szintű olajozó, 4 oz. Kapacitás, 2-11/16 hüvelyk, horganyzott, üvegtartály | AF2VAG 6Y849 300034 oz.2 11 / 16 "-1 / 4 "NPT9/32 "- 1"cink€174.01
TRICO 30005 állandó szintű olajozó, 8 oz. Kapacitás, 3-3/16 hüvelykes méret, horganyzott, üvegtartály | AF2VAH 6Y850 300058 oz.3.187 "5 15/16 - 6 11/16 "1 / 4 "NPT9/32 "- 1"cink€190.78
TRICO 30010 állandó szintű olajozó, 16 oz. Kapacitás, 4-1/8 hüvelyk, horganyzott, üvegtartály | AF2VAJ 6Y851 3001016 oz.4.12 "6 13/16 "- 7 9/16"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"cink€220.44
TRICO 30213 állandó szintű olajozó, 4 oz. Kapacitás, 2-11/16 hüvelykes méret, SS, üvegtartály | AK7FHE 302134 oz.2 11 / 16 "4 15/16 "- 5 11/16"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"Rozsdamentes acél€317.92
ajánlatkérés
TRICO 30220 állandó szintű olajozó, 16 oz. Kapacitás, 4-1/8 hüvelykes méret, SS, üvegtartály | AK7FJC 3022016 oz.4 1 / 8 "6 3/4 "- 7 1/2"1 / 4 "NPT9/32 "- 1"Rozsdamentes acél€338.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30215 állandó szintű olajozó, 8 oz. Kapacitás, 3-3/16 hüvelykes méret, SS, üvegtartály
€400.38 /Mértékegység