TRICO 30058 állandó szintű olajozó, E típusú, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQY

TRICO 30058 állandó szintű olajozó, E típusú, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelyk méretű, műanyag tartály

Tétel: AK7EQY Típus: 30058
€71.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó szintű olaj
Kapacitás8 oz.
SzínészválogatásCink Die
csatlakozás1 / 4 "NPT
befejezVilágos horganyzott
Magasság5 11/16 "- 6 3/16"
Max. Működési hőmérséklet165 fok. F
Olajszint tartomány1/4 "- 3/4"
Tartály anyagaButirát műanyag
StílusE típus
Szélesség2 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8413919520

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico tartályegységek rögzítőcsavarokkal: régi / elhasználódott / sérült olajtartályok cseréjére szolgálnak.
  • Trico Opto lézerszintek: Ellenőrző eszközként szolgálnak az Opto-Matic olajozókban az olajszint pontos beállításának jelzésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Trico Opto-Matic olajozó korrózióálló?

V. Az öntvény és a belső részek horganyzottak, a tartály butirát műanyagból készült, hogy ellenálljon a zord időjárásnak és ellenálljon a korróziónak.

K. Milyen hőmérsékleten működik a Trico 30058 Opto-Matic olajozó?

V. Ez az Opto-Matic olajozó akár 165 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működik.

K. Hogyan kell felszerelni az Opto-Matic állandó olajozót?

A.

  • Beépítés előtt meg kell határozni a tengely forgásirányát.
  • Szerelje fel az olajozót a berendezésnek a tengely forgásiránya felé néző oldalára, hogy elkerülje az olajozó hibás adagolását.
  • Határozza meg a megfelelő olajszintet nyíllal jelezve, vagy kézzel jelölve egy jelölőeszköz segítségével.
  • Lazítsa meg a rögzítőcsavart és távolítsa el a tartály egységet.
  • Ellenőrizze, hogy az összes csatlakozó hardver mentes-e a szennyeződéstől.
  • Csatlakoztassa az alsó öntvényt a csapágykamrához, és ellenőrizze, hogy az öntvény párhuzamos a kívánt olajszinttel.
  • Mérje meg az olajozó és az öntő él közötti távolságot, és állítsa be az olajozó-szint-állítót, azaz az Opto lézerszintező eszközt.
  • Fűzze be a felső beállítókart a kívánt szintre, és a megfelelő szint elérése után rögzítse az alsó szintállító kart a felkarhoz.
  • Töltse fel a berendezés csapágykamráját az alsó öntvényen keresztül, és egy tölcsér segítségével töltse fel a tartályegységet.
  • Húzza meg a rögzítőcsavart és indítsa el a berendezést.

Termékváltozatok

TermékekModellStílusKapacitáscsatlakozásSzélességMagasságOlajszint tartományÁr
TRICO 30064 állandó szintű olajozó, EB típus, 4 oz. Űrtartalom, 2-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AE4JRK 5LA36 30064Eb típus4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€118.47
TRICO 30024 állandó szintű olajozó, LS típus, 4 oz. Űrtartalom, 2-5/16 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQN 30024Írja be a Ls értéket4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "- 6 3/16"9/32 "- 1"€76.77
ajánlatkérés
TRICO 30028 állandó szintű olajozó, LS típus, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQQ 30028Írja be a Ls értéket8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "- 7 5/16"9/32 "- 1"€81.32
ajánlatkérés
TRICO 30052 állandó szintű olajozó, E típusú, 2 oz. Űrtartalom, 1-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AK7EQT 30052E típus2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€96.09
TRICO 30054 állandó szintű olajozó, E típusú, 4 oz. Űrtartalom, 2-5/16 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQV 30054E típus4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€107.15
TRICO 30062 állandó szintű olajozó, EB típus, 2 oz. Űrtartalom, 1-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AK7ERH 30062Eb típus2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€54.63
ajánlatkérés
TRICO 30068 állandó szintű olajozó, EB típus, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7ERQ 30068Eb típus8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "- 6 3/16"1/4 "- 3/4"€67.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30058 állandó szintű olajozó, E típusú, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelyk méretű, műanyag tartály
€71.62 /Mértékegység