TRICO 30068 állandó szintű olajozó, EB típus, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7ERQ

TRICO 30068 állandó szintű olajozó, EB típus, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelyk méretű, műanyag tartály

Tétel: AK7ERQ Típus: 30068
€81.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó szintű olaj
Kapacitás8 oz.
SzínészválogatásCink Die
csatlakozás1 / 4 "NPT
befejezVilágos horganyzott
Magasság5 11/16 "- 6 3/16"
Max. Működési hőmérséklet165 fok. F
Olajszint tartomány1/4 "- 3/4"
Tartály anyagaButirát műanyag
StílusEb típus
Szélesség2 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8413919520

Kompatibilis tartozékok:

  • Trico 36470 Opto Laser Level: Ezeket az eszközöket ellenőrző eszközként használják az Opto-Matic olajozó pontos beállítására/szintezésére, ha helytelenül van beszerelve vagy használt.
  • Cserealkatrészek: Raptor Supplies alkatrészeket és tartozékokat kínál, például tartályegységeket, öntvényeket, rögzítőcsavarokat és csődugókat a Trico 30068 Opto-Matic olajozó régi, elhasználódott vagy sérült alkatrészeinek cseréjéhez.
  • Trico Oiler huzalvédők: Ezek a huzalvédők az olajozó tartálya fölé vannak szerelve az esetleges balesetek elkerülése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Trico 30068 Opto-Matic olajozó tartálykapacitása?

A. Trico 30068 Opto-Matic olajozó tartályának kapacitása 8 uncia.

K. Hogyan van felszerelve ez a Trico 30068 Opto-Matic olajozó?

A.

  • Beszerelés előtt határozza meg a tengely forgásirányát.
  • Szerelje fel az olajozót a berendezésnek a tengely forgásiránya felé néző oldalára, hogy elkerülje az olajozó hibás adagolását.
  • Határozza meg a berendezés megfelelő olajszintjét. Lazítsa meg a rögzítőcsavart és vegye ki a tartályt.
  • Csatlakoztassa az egység alsó öntvényét a csapágykamrához oldalsó vagy alsó csatlakozásokkal. Állítsa be megfelelően és jelölje meg a kívánt olajszintet.
  • Mérje meg a távolságot az egység és a kifolyócső szögének felső széle között. Jelölje meg ezt a távolságot a fenti lépésben készített vonal felett X-szel.
  • Töltse fel a berendezés csapágykamráját az egység alsó öntvényén keresztül, amíg az olajszint el nem éri a kívánt szintjelet.
  • Töltse fel a tartály 2/3-át az ajánlott olajjal egy tölcsér segítségével. Helyezze a hüvelykujját a tartály kifolyójára, és fordítsa meg az alsó öntvény fölé. Helyezze be a tartály szerelvényt, amíg az alsó széle el nem éri az X jelet.
  • Húzza meg a rögzítőcsavarokat a tartályegységen, és indítsa el a folyamatot, hogy ellenőrizze az olajozó megfelelő működését.

K. Mi a maximális hőmérséklet a Trico 30068 Opto-Matic olajozó működtetéséhez?

V. Ez az Opto-Matic olajozó 165 F-os folyamatos hőmérsékleten tud működni.

Termékváltozatok

TermékekModellStílusKapacitáscsatlakozásSzélességMagasságOlajszint tartományÁr
TRICO 30064 állandó szintű olajozó, EB típus, 4 oz. Űrtartalom, 2-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AE4JRK 5LA36 30064Eb típus4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€118.47
TRICO 30024 állandó szintű olajozó, LS típus, 4 oz. Űrtartalom, 2-5/16 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQN 30024Írja be a Ls értéket4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "- 6 3/16"9/32 "- 1"€76.77
ajánlatkérés
TRICO 30028 állandó szintű olajozó, LS típus, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQQ 30028Írja be a Ls értéket8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "- 7 5/16"9/32 "- 1"€81.32
ajánlatkérés
TRICO 30052 állandó szintű olajozó, E típusú, 2 oz. Űrtartalom, 1-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AK7EQT 30052E típus2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€96.09
TRICO 30054 állandó szintű olajozó, E típusú, 4 oz. Űrtartalom, 2-5/16 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQV 30054E típus4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€107.15
TRICO 30058 állandó szintű olajozó, E típusú, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelykes méretű, műanyag tartály | AK7EQY 30058E típus8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "- 6 3/16"1/4 "- 3/4"€59.19
ajánlatkérés
TRICO 30062 állandó szintű olajozó, EB típus, 2 oz. Űrtartalom, 1-15/16 hüvelyk méretű, műanyag tartály | AK7ERH 30062Eb típus2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€54.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRICO 30068 állandó szintű olajozó, EB típus, 8 oz. Kapacitás, 2-5/8 hüvelyk méretű, műanyag tartály
€81.45 /Mértékegység