Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL TRX-L-86-32D Antiligature Lever Lockset raktár | AC4MCT 30F418

TOWNSTEEL TRX-L-86-32D Antiligature Lever Lockset raktár

Raktáron
Tétel: AC4MCT Modell: TRX-L-86-32DKereszthivatkozás: 30F418
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
€1,133.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAntiligature kar
kulcsközép-2.75 "
HengerNormál vagy IC mag
befejezSzatén rozsdamentes
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár
Fokozat1
FogantyúSárgaréz, acél, cink
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Lockset funkcióF-86 raktár
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 4 "- 2"
Sztrájk Dim.ASA
Sztrájk típusaSzögletes sarok, doboz nélkül
StílusKapaszkodó kar
FeszültségNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHengerFunkcióÁr
TOWNSTEEL TRX-L-75-32D Antiligature Lender Lockset Passage | AC4MCP 30F414 TRX-L-75-32DNormál vagy IC magPassage€1,021.03
TOWNSTEEL TRX-L-76-32D Antiligature Lever Lockset Adatvédelem | AC4MCQ 30F415 TRX-L-76-32DNormál vagy IC magAdatvédelem€1,062.53
TOWNSTEEL TRX-L-84-32D Antiligature Lender Lockset Classroom | AC4MCR 30F417 TRX-L-84-32DStandard Tanterem€1,092.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-86-32D Antiligature Lever Lockset raktár
€1,133.48 /Mértékegység