TOWNSTEEL Antiligature Kar Lockset


Szűrő
kulcsközép-: 2.75 " , Befejez: Szatén rozsdamentes , Tűzvédelmi minősítés: 3 XNUMX óra. , Fokozat: 1 , Fogantyú anyaga: Sárgaréz, acél, cink , Kulcsanyag: Sárgaréz , Kulcsozás: Másképp kulcsolt , Kulcshorony típusa: Schlage C. , Kulcsok száma: 2 , Pinek száma: 6 , Pinek: 6 , Szükséges ajtóvastagság: 1-3 / 4 "- 2" , Dim.: ASA , Figyelmeztetés típusa: Szögletes sarok, doboz nélkül , Stílus: Kapaszkodó kar , Feszültség: Nem alkalmazható
StílusModellHengerFunkcióÁr (ÁFA nélkül)
A
TRX-L-84-32D
Standard Tanterem€1,217.67
B
TRX-L-86-32D
Normál vagy IC magRaktár€1,217.67
C
TRX-L-75-32D
Normál vagy IC magPassage€1,127.95
D
TRX-L-76-32D
Normál vagy IC magAdatvédelem€1,173.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?