Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-626 Tantermi zár szatén króm küldetés kar | AH4NLB 35DX68

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-626 osztálytermi zár szatén króm küldetés kar

Raktáron
Tétel: AH4NLB Modell: FCE-4010-RFID-Q-626Kereszthivatkozás: 35DX68
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
€1,190.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus tantermi zár
Hozzáférés típusaRFID
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamának1-2 év.
Ajtó vastagsága1.75 "
Esemény naplójaNem
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 óra
FunkcióProgramozható funkcióvezérlés
Fokozat1
KézMező megfordítható
Fogantyú típusaMerev karos küldetés
Belső mélység2.75 "
Belső magasság8 41 / 64 "
Belső szélesség3 21 / 64 "
IP besorolásNem értékelt
A retesz elülső mérete1-1/8" x 2-1/4"
Retesz hossza1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Felhasználói kódok250
Felszerelési stílusHengeres
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység2-3 / 4 "
Külső magasság8 21 / 32 "
Külső szélesség3 27 / 64 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás8 sec.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6288
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kulcs felülírási lehetőségek: Schlage "C" 6 tűs kulccsal
    • Kezelő anyaga: Nem alkalmazható
    • Max. Közelségi tartomány: 3/4 "
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTűzminőségFogantyú típusaBelső magasságKülső magasságÁr
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-626 Tantermi zár Szatén króm őrszem kar | AH4NLA 35DX67 FCE-4010-RFID-S-626Szatén króm3 óraMerev kar Sentinel8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,240.52
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-626 Tantermi zár szatén króm gálakar | AH4NLC 35DX69 FCE-4010-RFID-G-626Szatén króm3 óraMerev karú gála8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-613 Tantermi zár bronz őrszem kar | AH4NLD 35DX70 FCE-4010-RFID-S-613Olajra dörzsölt bronz3 XNUMX óra.Merev kar Sentinel8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-613 Tantermi zár bronz küldőkar | AH4NLE 35DX71 FCE-4010-RFID-Q-613Olajra dörzsölt bronz3 óraMerev karos küldetés8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Tantermi zár bronz gálakar | AH4NLF 35DX72 FCE-4010-RFID-G-613Olajra dörzsölt bronz3 óraMerev karú gála8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-S-626 Tantermi zár Szatén króm őrszem kar | AH4NLN 35DX79 FCE-4010-RFID-IC-S-626Szatén króm3 óraMerev kar Sentinel10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-Q-626 Tantermi zár Szatén króm küldetés kar | AH4NLP 35DX80 FCE-4010-RFID-IC-Q-626Szatén króm3 óraMerev karos küldetés10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-626 osztálytermi zár szatén króm küldetés kar
€1,190.91 /Mértékegység