Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.011.0050 Machine Screw Round 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB9BRE 2AY56

APPROVED VENDOR U51213.011.0050 Gépcsavar 4-40 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BRE Modell: U51213.011.0050Kereszthivatkozás: 2AY56
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
€6.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.211-0.193 "
Fejmagasság0.086–0.075 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.011.0050 Gépcsavar 4-40 X 1/2 L, 100PK
€6.75 /csomag