Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Antiligature Lockset Knob Tanterem | AC4MCX 30F427

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Antiligature Lockset Knob Classroom

Raktáron
Tétel: AC4MCX Modell: CRX-K-84-32DKereszthivatkozás: 30F427
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
€1,281.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAntiligature kar
kulcsközép-2.75 "
HengerNormál vagy IC mag
befejezSzatén rozsdamentes
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióTanterem
Fokozat1
FogantyúSárgaréz, acél, cink
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Lockset funkcióF-84 tanterem
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 4 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA Strike
StílusGomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8925
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termék részletek:

    • CRXK sorozatú ligatúra-gátló gomb, amelyet kifejezetten viselkedési egészségügyi intézmények, kórházak és fogvatartási központok számára terveztek a balesetek csökkentése érdekében
    • ANSI Grade 1 trimm-gomb fogantyú nélküli zárszerkezettel, amely korlátozza a kényszerű behatolást, UL-listás hengeres bevágással a 3 órás tűzálló ajtóhoz és szabotázsbiztos rögzítőcsavarokkal az interferenciák megelőzésére

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióÁr
TOWNSTEEL CRX-K-75-32D Antiligature Lockset Gob Passage | AC4MCU 30F424 CRX-K-75-32DPassage€1,188.69
TOWNSTEEL CRX-K-76-32D Antiligature Lockset Knob Adatvédelem | AC4MCV 30F425 CRX-K-76-32DAdatvédelem€1,228.45
TOWNSTEEL CRX-K-81-32D Antiligature Lockset gomb Bejárat/iroda | AC4MCW 30F426 CRX-K-81-32DBelépés / Iroda€1,269.37
TOWNSTEEL CRX-K-86-32D Antiligature Lockset Knob Tárhely | AC4MCY 30F428 CRX-K-86-32DRaktár€1,300.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Antiligature Lockset Knob Classroom
€1,281.31 /Mértékegység