Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL CRX-K-76-32D Antiligature Lockset Knob Adatvédelem | AC4MCV 30F425

TOWNSTEEL CRX-K-76-32D Antiligature Lockset Knob Adatvédelem

Raktáron
Tétel: AC4MCV Modell: CRX-K-76-32DKereszthivatkozás: 30F425

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,228.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAntiligature kar
kulcsközép-2.75 "
HengerNormál vagy IC mag
befejezSzatén rozsdamentes
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióAdatvédelem
Fokozat1
FogantyúSárgaréz, acél, cink
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaSchlage C.
Lockset funkcióAdatvédelem F-76
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 4 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaASA Strike
StílusGomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.87
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8301406030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióÁr
TOWNSTEEL CRX-K-75-32D Antiligature Lockset Gob Passage | AC4MCU 30F424 CRX-K-75-32DPassage€1,188.69
TOWNSTEEL CRX-K-81-32D Antiligature Lockset gomb Bejárat/iroda | AC4MCW 30F426 CRX-K-81-32DBelépés / Iroda€1,269.37
TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Antiligature Lockset Knob Tanterem | AC4MCX 30F427 CRX-K-84-32DTanterem€1,281.31
TOWNSTEEL CRX-K-86-32D Antiligature Lockset Knob Tárhely | AC4MCY 30F428 CRX-K-86-32DRaktár€1,300.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL CRX-K-76-32D Antiligature Lockset Knob Adatvédelem
€1,228.45 /Mértékegység