TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS Kuka 33 gallon | AE6PVG 5UJC2

TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS szemetes 33 gallon

Raktáron
Tétel: AE6PVG Modell: TG-VCT-33 PERF SSKereszthivatkozás: 5UJC2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,503.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuka
Kapacitás33 gal.
színekFekete
Átmérő18.25 "
befejezCsiszolt rozsdamentes acél / texturált
Magasság32 "
Beltéri / kültériKültér
Hossz18 "
AnyagAcél
Felszerelési stílusSzabadon álló
Nyitások száma1
AlakRound
Felső Dia.18-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.0225
Hajó magassága (cm)89.41
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)52.32
HS-kód7323930080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsúcs dizájnKapacitásbefejezSzélességMagasságHosszFelszerelési stílusNyitások számaÁr
TOUGH GUY 13P564 Kuka 34 gallon fekete | AA6AZU 13P564Kupola34 gal.Porbevonatú-44 "-Fal vagy szabadon álló3€1,681.51
TOUGH GUY 13P565 Kuka 40 gallon fekete | AA6AZV 13P565Kupola40 gal.Porbevonatú-39 "-Fal vagy szabadon álló2€2,806.52
TOUGH GUY 22N327 Kuka 35 gallon fekete | AB6WCT 22N327Tölcsér35 gal.Porbevonatú26 "33 "26 "Szabadon álló1€2,218.49
TOUGH GUY 22N330 Kuka 45 gallon fekete | AB6WCW 22N334 22N330Nyisd ki45 gal.Porbevonatú23 "38 "23 "Szabadon álló1€2,827.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS szemetes 33 gallon
€1,503.86 /Mértékegység