TOUGH GUY 22N327 Kuka 35 gallon fekete | AB6WCT

TOUGH GUY 22N327 szemetes 35 gallon fekete

Raktáron
Tétel: AB6WCT Modell: 22N327Kereszthivatkozás: 22N328

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,346.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKuka
Alsó Dia.26 "
Kapacitás35 gal.
színekFekete
befejezPorbevonatú
Magasság33 "
Hossz26 "
AnyagAcél
Felszerelési stílusSzabadon álló
Nyitások száma1
Opcionális bélés15E857
AlakRound
felsőTölcsér
Csúcs dizájnTölcsér
Felső Dia.26 "
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.2
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsúcs dizájnKapacitásbefejezSzélességMagasságHosszFelszerelési stílusNyitások számaÁr
TOUGH GUY 13P564 Kuka 34 gallon fekete | AA6AZU 13P564Kupola34 gal.Porbevonatú-44 "-Fal vagy szabadon álló3€1,706.71
TOUGH GUY 13P565 Kuka 40 gallon fekete | AA6AZV 13P565Kupola40 gal.Porbevonatú-39 "-Fal vagy szabadon álló2€2,854.81
TOUGH GUY 22N330 Kuka 45 gallon fekete | AB6WCW 22N334 22N330Nyisd ki45 gal.Porbevonatú23 "38 "23 "Szabadon álló1€2,991.52
TOUGH GUY TG-VCT-33 PERF SS Kuka 33 gallon | AE6PVG 5UJC2 TG-VCT-33 PERF SS-33 gal.Csiszolt rozsdamentes acél / texturált-32 "18 "Szabadon álló1€1,503.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 22N327 szemetes 35 gallon fekete
€2,346.93 /Mértékegység