Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOUGH GUY 2VGZ6 csőkefe nylonnal nylon sárga 18 hüvelykes teljes hossz | AC3QDE

TOUGH GUY 2VGZ6 csőkefe nylonnal, nylon sárga 18 hüvelykes teljes hossz

Raktáron
Tétel: AC3QDE Modell: 2VGZ6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe fogantyúval
Sörte színűSárga
Sörték anyagaNejlon
Kefe Dia.3 / 4 "
Kefe hossza5"
Fogantyúhossz13 "
FogantyúMűanyag
Fogantyú típusaEgyenes
Teljes hossz18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKefe Dia.FogantyúhosszTeljes hosszÁr
TOUGH GUY 2VGP3 Csőkefe fogantyúval Nylon kék, 18 hüvelykes teljes hossz | AC3QBM 2VGP3Kék1 / 4 "13 "18 "€15.03
TOUGH GUY 2VGP4 Csőkefe fogantyúval Nylon Zöld 18 hüvelyk hosszúság | AC3QBN 2VGP4Zöld1 / 4 "13 "18 "€14.58
TOUGH GUY 2VGP5 Csőkefe fogantyúval Nylon Piros 18 hüvelyk hosszúság | AC3QBP 2VGP5Piros1 / 4 "13 "18 "€15.03
TOUGH GUY 2VGP6 csőkefe fogantyúval, nylon sárga, 18 hüvelykes teljes hosszúságú AC3QBQ 2VGP6Sárga1 / 4 "13 "18 "€15.03
TOUGH GUY 2VGP8 Csőkefe fogantyúval Nejlonbarna 18 hüvelyk hosszúság | AC3QBT 2VGP8barna1 / 4 "13 "18 "€14.58
TOUGH GUY 2VGR6 csőkefe fogantyúval Nylon kék 36 hüvelyk teljes hosszúság | AC3QBU 2 VGR6Kék1 / 4 "31 "36 "€18.28
TOUGH GUY 2VGR7 csőkefe nylonnal, zöld 36 hüvelykes teljes hossz | AC3QBV 2 VGR7Zöld1 / 4 "31 "36 "€17.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOUGH GUY 2VGZ6 csőkefe nylonnal, nylon sárga 18 hüvelykes teljes hossz
€17.75 /Mértékegység