TORNADO 98697 Pneumatikus porszívó nedves/száraz 15 LE | AG2QHC 32EY90

TORNADO 98697 Pneumatic Vacuum Cleaner Wet/dry 15 Hp

Raktáron
Tétel: AG2QHC Típus: 98697Kereszthivatkozás: 32EY90

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,656.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus porszívó
Légáramlat184 cfm
Légbevezető1 / 2 "
Levegő követelmények47 cfm
Szűrő típusaKülső
Vízszintes elérés30 ft.
Minimális légkompresszor15 HP
Statikus vízemelő242 "
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Vákuumtartály kapacitása18 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.84
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)97.79
HS-kód8508190000

Termék részletek:

    • Vákuumtömlő Dia. (1-1 / 2 ")
    • Vákuumtömlő hossza (15 ")
    • Függőleges emelés (15 láb)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 98697 Pneumatic Vacuum Cleaner Wet/dry 15 Hp
€3,656.44 /Mértékegység