TORK TPX300S medencevilágítás transzformátor, 300W, 3A, rozsdamentes, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPD 503Y48

TORK TPX300S medencevilágítás transzformátor, 300W, 3A, rozsdamentes, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC

Raktáron
Tétel: CU6UPD Típus: TPX300SKereszthivatkozás: 503Y48

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€291.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.42
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TORK TPX100 medencevilágítás transzformátor, 100W, 1A, festett, 100 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC, Bézs | CU6UPA 503Y45 TPX100€163.37
TORK TPX100S medencevilágítás transzformátor, 100W, 1A, rozsdamentes, 100 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPB 503Y46 TPX100S€224.62
TORK TPX300 medencevilágítás transzformátor, 300W, 3A, festett, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPC 503Y47 TPX300€199.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK TPX300S medencevilágítás transzformátor, 300W, 3A, rozsdamentes, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC
€291.25 /Mértékegység