Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK TPX100S medencevilágítás transzformátor, 100W, 1A, rozsdamentes, 100 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPB 503Y46

TORK TPX100S medencevilágítás transzformátor, 100W, 1A, rozsdamentes, 100 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC

Raktáron
Tétel: CU6UPB Típus: TPX100SKereszthivatkozás: 503Y46
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
€224.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4358
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TORK TPX100 medencevilágítás transzformátor, 100W, 1A, festett, 100 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC, Bézs | CU6UPA 503Y45 TPX100€163.37
TORK TPX300 medencevilágítás transzformátor, 300W, 3A, festett, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPC 503Y47 TPX300€199.53
TORK TPX300S medencevilágítás transzformátor, 300W, 3A, rozsdamentes, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPD 503Y48 TPX300S€291.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK TPX100S medencevilágítás transzformátor, 100W, 1A, rozsdamentes, 100 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC
€224.62 /Mértékegység