TORK TPX300 medencevilágítás transzformátor, 300W, 3A, festett, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPC 503Y47

TORK TPX300 Pool Light Transformer, 300W, 3A, Painted, 300 W Max. Watt, 120V AC, 12V AC, 13V AC

Raktáron
Item: CU6UPC Modell: TPX300Kereszthivatkozás: 503Y47

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€199.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.715
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TORK TPX100 medencevilágítás transzformátor, 100W, 1A, festett, 100 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC, Bézs | CU6UPA 503Y45 TPX100€163.37
TORK TPX100S medencevilágítás transzformátor, 100W, 1A, rozsdamentes, 100 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPB 503Y46 TPX100S€224.62
TORK TPX300S medencevilágítás transzformátor, 300W, 3A, rozsdamentes, 300 W max. Watt, 120 V AC, 12 V AC, 13 V AC | CU6UPD 503Y48 TPX300S€291.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK TPX300 Pool Light Transformer, 300W, 3A, Painted, 300 W Max. Watt, 120V AC, 12V AC, 13V AC
€199.53 /Mértékegység